曜日別特売
CPRP-Y-33SE ポストイット 通常粘着ふせん ノート 再生紙カラーキューブ 75×75mm 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76121692

CPRP-Y-33SE ポストイット 通常粘着ふせん ノート 再生紙カラーキューブ 75×75mm 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76121692
CPRP-Y-33SE ポストイット 通常粘着ふせん ノート 再生紙カラーキューブ 75×75mm 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76121692
CPRP-Y-33SE ポストイット 通常粘着ふせん ノート 再生紙カラーキューブ 75×75mm 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76121692
CPRP-Y-33SE ポストイット 通常粘着ふせん ノート 再生紙カラーキューブ 75×75mm 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76121692
CPRP-Y-33SE ポストイット 通常粘着ふせん ノート 再生紙カラーキューブ 75×75mm 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76121692
CPRP-Y-33SE ポストイット 通常粘着ふせん ノート 再生紙カラーキューブ 75×75mm 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76121692
CPRP-Y-33SE ポストイット 通常粘着ふせん ノート 再生紙カラーキューブ 75×75mm 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76121692
CPRP-Y-33SE ポストイット 通常粘着ふせん ノート 再生紙カラーキューブ 75×75mm 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76121692

ポストイット 通常粘着ふせん ノート 再生紙カラーキューブ 75×75mm 3M スリーエム

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(450枚)注文コード76121692品番CPRP-Y-33SE
参考基準価格(税別)¥990販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

いつもデスクにコロッとキュート!デスクでぱっと目立ってさと使える!古紙パルプ配合率100%の再生紙を使用。

環境対応
古紙パルプ配合率100%の再生紙を使用
グリーンマーク認定
GPNエコ商品ねっと
エコマーク認定
商品構成アソート幅×長さ(mm)75×75混5色仕様通常粘着タイプ形状正方形サイズシリーズPost-itエコマーク認定認定粘着剤アクリル系粘着材グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 110
注意
※メーカーの製品の紙色変更に伴い、お届けするタイミングによっては若干色味が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-31
用途: メモ書き
製造業

粘着力がよく何処にはりつけても剥がれにくいので大変気に入っております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする