落下抑制テープ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 76121832 品番 GN-900
参考基準価格(税別)¥4,940 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

すべり止め効果をもつ半透明のテープです。
書棚の前端に貼るだけで、地震による書籍やファイル等の落下を抑制します。

仕様
【貼り付け可能】
面/凹凸の内面、素材/金属、ガラスなど
【貼り付け不可】
面/凹凸やざらざらのある面、素材/無垢材、プラスチックなど
種別落下防止器具 トラスコ品番430-7101 材質ウレタン樹脂、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤 テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)9 テープ厚さ(mm)0.3

商品説明動画

3M(TM) 落下抑制テープ [書籍用] の振動実験動画
この動画は、10人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:103

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76121823
2024-04-20
用途:
地震対策時
岸田機設株式会社 様 (建設業・工事業)

地震の時棚から物が落ちない様にする為に使います。これで安心になりました。

対象商品:
76121823
2023-11-14
用途:
棚の収納Boxなど落下防止に使用
医療・福祉・介護関連業

透明で使いやすい
はさみで切ることができ、1.8mと9mがあり用途によって買い分けれる

対象商品:
76121823
2017-08-03
用途:
書棚の落下、傷やズレの予防に
高崎前橋司法書士あさま法務事務所 様 (サービス業)

主に地震時の揺れによる本の落下予防として購入しましたが、副次的効果として、書棚の傷防止や間隔が開いた本のズレ予防にもなります。適度な摩擦力があって良く考えられた製品だと感じました。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする