JBF-2000 ポストイット 通常粘着ふせん 辞書引きふせん 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76121857

ポストイット 通常粘着ふせん 辞書引きふせん 3M スリーエム

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(250枚×8冊) 注文コード76121857 品番JBF-2000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,696
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

辞書の余白にぴったり貼れる。
やる気を引き出す通し番号書き込み欄付き。
すっきりおさまる短めサイズ。
「辞書引き」学習法ガイド付き。

環境対応
古紙パルプ配合率100%の再生紙を使用
、水分散性粘着剤を使用、GPNエコ商品ねっと、グリーンマーク認定
形状短冊形 大きさ中(短冊形) 寸法(縦×横)(mm)65×25 混色(イエロー、ピンク、ブルー、グリーン) 粘着剤アクリル系粘着材
注意
※メーカーの製品の紙色変更に伴い、お届けするタイミングによっては若干色味が異なる場合がございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76121857 JBF-2000 76121841 JBF-1000 ポストイット 通常粘着ふせん 辞書引きふせん 3M スリーエム 3M(スリーエム) ポストイット 通常粘着ふせん 辞書引きふせん 3M スリーエム 3M(スリーエム) 1パック(250枚×4冊) 1,298 税込1,428 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76121841
2020-02-15
用途:
子供たちの学習用に
パソコン教室ぱそこ 様 (教育・研究機関)

国語教室を運営しており、そこで使用しています。
付箋が大きいので子供たちも書きやすくとても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする