曜日別特売
KC-2 ポストイット 通常粘着ふせん 小見出し カラーキューブ 50×10mm 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76121866

KC-2 ポストイット 通常粘着ふせん 小見出し カラーキューブ 50×10mm 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76121866
KC-2 ポストイット 通常粘着ふせん 小見出し カラーキューブ 50×10mm 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76121866
KC-2 ポストイット 通常粘着ふせん 小見出し カラーキューブ 50×10mm 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76121866
KC-2 ポストイット 通常粘着ふせん 小見出し カラーキューブ 50×10mm 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76121866
KC-2 ポストイット 通常粘着ふせん 小見出し カラーキューブ 50×10mm 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76121866

ポストイット 通常粘着ふせん 小見出し カラーキューブ 50×10mm 3M スリーエム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1パック(225枚×2冊)注文コード76121866品番KC-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥310

会議などですぐ使いたいときにサッと取り出せるポップアップふせん/ノートに、持ち運びやすい薄型タイプのポップアップディスペンサー付き。
カラーやサイズの異なるふせんをご使用できます。
書いたメモが紛失しにくい強粘着タイプ。
筆記具を選ばない紙製のふせんです。

蛍光カラー/5色、パステルカラー/5色寸法(縦×横)(mm)50×10形状短冊形粘着剤水分散性粘着剤大きさ商品構成アソート幅×長さ(mm)10×50
注意
※強粘着タイプですので、貼り付けた面の素材や状態によっては、はがすときに表面を破損する恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする