3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 付箋(ふせん)
3M(スリーエム)の ポップアップ付箋
ポストイット 通常粘着ふせん ポップアップ紙箱ディスペンサー 3M スリーエム
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
76121927
品番
POP100Y BLA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥350
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
アコーディオン状につながっていて、つぎつぎ取り出せるポップアップ式です。
形状
長方形
大きさ
大
寸法(縦×横)(mm)
75×69
トラスコ品番
829-1075
色
ブラック
粘着剤
水分散性粘着剤
商品タイプ
ポップアップ式ノート