3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 付箋(ふせん)
3M(スリーエム)の ポップアップ付箋
ポストイット 通常粘着ふせん ポップアップ紙箱ディスペンサー 3M スリーエム
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200枚)
注文コード
76121936
品番
POP-200Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥750
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
アコーディオン状につながっていて、つぎつぎ取り出せるポップアップ式です。
形状
長方形
大きさ
大
寸法(縦×横)(mm)
75×69
トラスコ品番
542-2621
色
ネイビー
粘着剤
水分散性粘着剤
商品タイプ
ポップアップ式ノート
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76121936
POP-200Y
76121717
DS330WC-Y
ポストイット 通常粘着ふせん ポップアップディスペンサー 3M スリーエム
3M(スリーエム)
1冊(30枚)
¥
939
税込
¥
1,033
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です