3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 付箋(ふせん)
3M(スリーエム)の ポップアップ付箋
ポストイット 通常粘着ふせん ポップアップ紙箱ディスペンサー 3M スリーエム
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(300枚)
注文コード
76121945
品番
POP-300Y
参考基準価格(税別)
¥1,170
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
アコーディオン状につながっていて、つぎつぎ取り出せるポップアップ式です。
形状
長方形
寸法(縦×横)(mm)
75×69
仕様
通常粘着タイプ
トラスコ品番
829-1077
種別
ポップアップ式ノート
色
レモン
サイズ
大
シリーズ
Post-it
粘着剤
水分散性粘着剤