ポストイット 通常粘着ふせん ポップアップふせん ラインノート 罫線 詰替用 3M スリーエム

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚×6冊) 注文コード76121963 品番R335
参考基準価格(税別)¥1,630 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

アコーディオン状につながっていて、つぎつぎ取り出せるポップアップ式です
ポップアップディスペンサーにセットしてお使いください。

形状正方形 寸法(縦×横)(mm)76×76 仕様通常粘着タイプ トラスコ品番829-1074 種別ポップアップ式ノート(ケイセン入り) 材質アクリル系粘着材 イエロー サイズ シリーズPost-it

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76121963
2025-12-08
用途:
デスク上に常備
不動産業

長年愛用しております。
ポップアップふせんはケースに重量感があり片手で簡単にふせんを剥すことができます。
メモしたい時にすぐに簡単に使えるので、特に電話中の時などに重宝します。さらにこちらの商品は罫線があるので書きやすいです。3Mのお品なので、粘着力も充分でおススメです。

対象商品:
76121963
2019-09-27
用途:
事務作業時

ポップアップ用のケースを使用しており、とても重宝していますが、
詰め替えが割高だと思います。
需要は少ないかも知れませんがOEMでの展開があると有難いです。

対象商品:
76121963
2018-06-27
用途:
メモ付箋として
製造業

通常の電話メモだと、要件等を書く欄が決まっているが、
この場合だとフリーで使いやすいのと、片手でひっぱり
取り出せるのが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする