3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 付箋(ふせん)
3M(スリーエム)の ノート付箋
【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん スタンダードプリント 3M スリーエム
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(40枚×3冊)
注文コード
76121972
品番
SSP-13YK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥350
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
オレンジ、ライム、ローズ
寸法(mm)
74×25
形状
短冊形
大きさ
中(短冊形)
種別
ふせん
粘着剤
アクリル系粘着剤
商品構成
アソート
環境対応
水分散性粘着剤を使用。
商品タイプ
やることメモ