【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん スタンダードプリント 3M スリーエム

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(90枚×10冊) 注文コード76121981 品番SSP-3301TY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
環境対応
リサイクル:古紙パルプ配合率100%の再生紙を使用
水分散性粘着剤を使用。
エコマーク認定
GNPエコ商品ねっと
グリーンマーク認定
ウルトライエロー 寸法(mm)74×69 形状長方形 仕様強粘着タイプ 種別ノート サイズ タイプ電話ノート エコマーク認定認定 粘着剤アクリル系粘着剤 商品構成単色 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 110

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76121981 SSP-3301TY 65823319 SSP-3301TYN 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん スタンダードプリント 3M スリーエム 3M(スリーエム) 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん スタンダードプリント 3M スリーエム 3M(スリーエム) 1箱(90枚×10冊) 2,898 税込3,188 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76121997
2019-05-14
用途:
現場担当者への電話等の問合せ伝達に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

なかなか強力な粘着力で貼っていても何日も剥がれないので連絡メモの用途として活躍してもらっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする