3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 付箋(ふせん)
3M(スリーエム)の ノート付箋
【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん スタンダードプリント 3M スリーエム
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(90枚)
注文コード
76121997
品番
SSP-33TY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥350
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
環境対応
リサイクル:古紙パルプ配合率100%の再生紙を使用
水分散性粘着剤を使用。
エコマーク認定
GNPエコ商品ねっと
グリーンマーク認定
色
ウルトライエロー
寸法(mm)
74×69
形状
長方形
仕様
強粘着タイプ
種別
ノート
サイズ
大
タイプ
電話ノート
エコマーク認定
認定
粘着剤
アクリル系粘着剤
商品構成
単色
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 110