サンエス
サンエスの 空調・水冷ウェア
サンエスの 長袖 空調ウェア・服
空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2022)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
色
1サンドベージュ
注文コード
76122419
品番
KU93500F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
13
種類から選べます
他の種類を見る
高所作業をタフにに乗り切る肩パット付きブルゾン
着丈(cm)
66
胸囲(cm)
120
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
56
サイズ
L
色
1サンドベージュ
素材
綿100%
セット内容
RD9220H フラットハイパワーファンセット(2022) & RD9290J リチウムイオンバッテリーセット(2022)