3M スリーエム スコッチ 両面テープ ライナー付

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 76122636 品番 610-3-15R
参考基準価格(税別)¥610 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

粘着部分より、はくり紙幅が広くてはがしやすい両面テープ。詰め替え用。
テープ単体でもご使用いただけます。

用途
ポスターやカレンダーの掲示に。レイアウトや編集作業に。
紙、封筒などの貼り合わせに。工作(紙工、木工)の仮固定に。
環境対応
巻芯には再生紙を使用。巻芯にプラスチック素材を不使用(分別廃棄不要)。
GPNエコ商品ねっと
グリーンマーク認定
テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)15 テープ厚さ(mm)0.12 基材不織布 粘着剤アクリル系粘着剤 トラスコ品番835-7739 シリーズScotch 芯径(mm)75

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:106

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-14
用途:
布を材料に貼付け
旭商工株式会社 様

粘着力が当社にとっては丁度良く、使い勝手も良いので
重宝しています。
もう少し巾のバリエーションがあると助かります。

対象商品:
76122627
2014-10-25
用途:
クロス貼り前の下地コーナー取り付け 小口貼り時に使用

粘着力もあって、今まで使っていたものとは、全然違いました。この商品は、剥がす時に失敗がなく凄く剥がしやすいです。気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする