3M スリーエム ポストイット カバーアップテープ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 商品タイプ詰替用テープ 注文コード76122654 品番651R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥500
この商品は商品タイプなど6種類から選べます 他の種類を見る

貼ってはがせる特殊粘着剤を採用した修正用テープです
はがすときに原稿を傷めません
テープの上からタイプ、書き込みが出来ます
原稿の不要部分に貼り、コピーをとってもテープの影がほとんど出ません
たっぷり使える徳用サイズです。

テープ幅(mm)4.2 粘着剤水分散性粘着剤 環境対応GPNエコ商品ねっと 商品タイプ詰替用テープ 仕様詰替用 テープ長さ(m)17.7 テープ地色 芯径(mm)25

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:215

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76122663
2025-03-29
用途:
メモ
飲食業

最近は何処にも売って無くてwebで購入
昔から愛用している、簡単にメモして貼り付けている、便利

対象商品:
76122681
2020-08-26
用途:
品分け時
農・林・水産業

本来の目的とは違いますが、我が家では母が、食料品の品分けにこのテープにネームを記入して貼り付けています。主に冷凍食品のパック分けに使用しているようですが、使い勝手が良く、大変重宝しています。

対象商品:
76122681
2018-07-19
用途:
事務作業
株式会社川村製作所 様

書類のコピー時に、金額や住所など一時的に消したいとき使用。後で剥がせるので便利。
ほかに付箋代わりに使うと、付箋よりしっかり貼れていらなくなれば剥がせるのが便利。
カッター付ケースが必要以上に大きいのがマイナス。もっとスッキリしたケースなら満点!

1人が参考にしています
対象商品:
76122697
2019-09-03
用途:
図面の張り合わせ

大きな図面を張り合わせる時、合わせた表面を仮止めするのにもってこいです。

仮止めした後、裏面を貼り、仮止めを外して表を貼ればきれいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする