3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 両面テープ
3M(スリーエム)の 両面テープ一般用途用
3M スリーエム スコッチ はってはがせる両面テープ ディスペンサー付
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
76122751
品番
667-1-19D
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
ライナーがないので作業が簡単です。
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.065
基材
ポリプロピレン
粘着剤
特殊アクリル系粘着剤
用途
書類や資料の切り貼り・メモなどの仮止め・写真のスクラップ・ポスターなどに、掲示物の張り込み・デザイン作業などに
仕様
ディスペンサーつき
トラスコ品番
407-1638
芯径(mm)
25
環境対応
汚染物質削減