3M スリーエム スコッチ メンディングテープ 小巻

(42件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 テープ幅(mm)18 注文コード76122785 品番810-1-18C
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
この商品はテープ幅・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

アセテート・フィルムを採用したハイクオリティなテープです
テープの上から文字が書けます
貼るとテープはほとんど見えなくなります
表面はつや消し加工され、光らず自然で、コピーをとってもほとんど影が出ません
湿気や紫外線に強く、セロハンテープに比べ、変質・変色しにくい。

用途
オフィシャルな郵便物の封かんなどに
本、辞書、資料などの補修に
工作やラッピングに
資料の切り貼りに
ネームラベル、タイトルラベルなどに
テープ幅(mm)18 基材アセテートフィルム マットフィニッシュ(つや消し加工) テープ厚さ(mm)0.058 巻芯径(Φmm)25 テープ長さ(m)30 仕様クリアケース入り 半透明 シリーズScotch 粘着剤アクリル系粘着剤

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:102

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 42
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-03
用途:
梱包用など
製造業

普段はセロハンテープを使っていましたが、長い期間置いた後のはがし跡の事もあってメンディングテープメインで使用するようになりました。
文字を上から書き込んだり、何よりきれいにはがせるのが良いです。

2025-02-17
用途:
稀に縦裂け
その他業種

文具として最高レベルのテープだと思いますが、稀に縦に割けて全幅使えないことがあります。
一般にテープでよく起きることなので、文句はありませんが。

対象商品:
24101586
2023-02-24
用途:
子どもの小学校の持ち物用に
教育・研究機関

子どもの小学校の持ち物用に購入しました。この18mmのテープも、12mmのテープも、両方使いやすいです。ホルダーは持っているので、詰め替え用を買いました。

対象商品:
24101586
2022-11-11
用途:
封筒のふたとじる
教育・研究機関

信頼して長年使っている3Mのスコッチテープ、メンディングテープです。価格もお買い得でした。

対象商品:
06416444
2022-05-05
用途:
郵便物の封印
サービス業

メンディングテープの定番商品で、他社製品と比べると、この商品の品質の良さ(とても綺麗に貼れること)がわかります。

対象商品:
24102916
2022-08-11
用途:
ポスターの製作用

何枚かに分かれたをポスターの貼り合わせに使用、貼った跡が目立たないので以前からこの製品を使用しています、少し高いですが出来栄えはいいですね。

対象商品:
24101586
2021-11-18
用途:
領収書の整理等
LLPキャリア・コンサルティング支援機構 様 (サービス業)

通常のセロハンテープと違って、領収書等を一旦貼付整理後に再度はがして別にまとめることができるのでありがたい、年月が経ってテープが変色したり乾燥して崩れたりしないので保管に便利で助かります。

対象商品:
06416444
2022-02-10
用途:
家庭用
その他業種

極めて便利。いわゆるセロテープより高いがしっかりしていて遣い勝手がいいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする