810BX-WH 3M スリーエム スコッチ メンディングテープ ボックス 3M(スリーエム) 76122846 810BX-WH 3M スリーエム スコッチ メンディングテープ ボックス 3M(スリーエム) 76122846 810BX-WH 3M スリーエム スコッチ メンディングテープ ボックス 3M(スリーエム) 76122846 810BX-WH 3M スリーエム スコッチ メンディングテープ ボックス 3M(スリーエム) 76122846

3M スリーエム スコッチ メンディングテープ ボックス

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 76122846 品番 810BX-WH
参考基準価格(税別)¥340 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

メンディングドーナツ専用詰替。
貼るとテープはほとんど見えなくなり、上質な仕上げ感です。
表面はつや消し加工され、光らず自然で、コピーをとってもほとんど影が出ません。
湿気や紫外線に強く、セロハンテープに比べ、変質・変色しにくくなっています。
テープの上から文字が書けます。
小巻

材質
【基材】アセテートフィルム マットフィニッシュ(つや消し加工)
【ディスペンサー】ABS
テープ幅(mm)12 ホワイト テープ長さ(m)11.4 粘着剤アクリル系粘着剤 アズワン品番65-0375-61 仕様ボックス形状テープディスペンサー シリーズScotch 芯径(mm)25 テープ厚さ(mm)0.058 環境対応汚染物質削減 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76122812
2025-04-13
用途:
日常の工作や、事務仕事
その他業種

ボックスから、少し出した状態で必要なサイズに切る事が出来てスムーズに作業ができるので使い易いです。カッターもストレスなくキレます。

対象商品:
76122846
2019-10-30
用途:
持ち歩き用に。
卸売・小売業

シンプルなテープをカバンにひとつ入れておきたくて購入しました。ケースのまま持ち歩けるので便利です。

対象商品:
76122907
2017-11-16
用途:
冷蔵庫の扉にマグネットで止めて、いつでも使えるようにしている。
ふるさとフーズ 様

いつもどうり問題なく、使えます。
幅も長さもちょうど良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする