SNB-M10-40 NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社) 76122850

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNB-M10-40 NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社) 76122850
SNB-M10-40 NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社) 76122850

NBK E-ネジコム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(10個)
ねじの呼びM10
首下長(mm)40
ピッチ(mm)1.5
内容量1袋(10個)注文コード76122850品番SNB-M10-40
参考基準価格(税別)¥920販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
¥919

・日本ソケットスクリュー工業協同組合規格 SSS 003に準拠した六角穴付きボタンボルト。

質量(g)
27
ピッチ(mm)
1.5
寸法L(mm)
40
寸法L1(mm)
6
寸法B(mm)
6
色
黒
材質(本体)
SCM435
表面処理
四三酸化鉄皮膜
寸法D1(mm)
18
頭部形状
六角穴付きボタン
首下長(mm)
40
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M10
ドライブサイズ
6
入数
10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする