※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK E-ネジコム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
1袋(20個)
1袋(10個)
ねじの呼び
M8
M3
M4
M5
M6
M8
M10
首下長(mm)
50
10
12
16
20
5
6
8
25
30
35
40
50
45
ピッチ(mm)
1.25
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
全48種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
76122859
品番
SNB-M8-50
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
・日本ソケットスクリュー工業協同組合規格 SSS 003に準拠した六角穴付きボタンボルト。
質量(g)
19
ピッチ(mm)
1.25
寸法L(mm)
50
寸法L1(mm)
5
寸法B(mm)
5
色
黒
材質(本体)
SCM435
表面処理
四三酸化鉄皮膜
寸法D1(mm)
14
頭部形状
六角穴付きボタン
首下長(mm)
50
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M8
ドライブサイズ
5
入数
10