NBK(鍋屋バイテック会社)
トライアングル穴付きボタンボルト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
M6
首下長(mm)
8
10
6
8
20
16
12
25
ピッチ(mm)
0.7
0.5
0.7
0.8
1
全23種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
76123096
品番
SRTRS-M4-8
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,154
販売価格(税別)
¥
1,049
バスケットに入れる
材質(本体)
SUS304相当
質量(g)
1.1
ピッチ(mm)
0.7
寸法L(mm)
8
寸法L1(mm)
2.2
寸法t(mm)
1.3
寸法D1(mm)
7.6
頭部形状
トライアングル穴付きボタン
首下長(mm)
8
穴の形状
トライアングル
適合ドライバー
SRD-6.35(マグネットドライバー)
ねじの呼び
M4
適合ビット(mm)
SRTRB-4