空調風神服 長袖ブルゾン (フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2022)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード76123155 品番KU94900
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

着こなしが楽しめるカジュアルなデニムライクジャケット(ストレッチ素材)

着丈(cm)68 胸囲(cm)122 肩幅(cm)50 袖丈(cm)61 サイズLL 24インディゴ 素材複合繊維(ポリエステル)30%、綿70% セット内容RD9220H フラットハイパワーファンセット(2022) & RD9290J リチウムイオンバッテリーセット(2022)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする