サンエス
サンエスの 空調・水冷ウェア
サンエスの 長袖 空調ウェア・服
空調風神服 長袖ブルゾン (フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2022)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
76123173
品番
KU94900
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
着こなしが楽しめるカジュアルなデニムライクジャケット(ストレッチ素材)
着丈(cm)
70
胸囲(cm)
138
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
61
サイズ
4L
色
24インディゴ
素材
複合繊維(ポリエステル)30%、綿70%
セット内容
RD9220H フラットハイパワーファンセット(2022) & RD9290J リチウムイオンバッテリーセット(2022)