D/B S 3M スリーエム スコッチ デザインボンド 3M(スリーエム) 76123537

3M スリーエム スコッチ デザインボンド

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(220mL) 注文コード76123537 品番D/B S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,450
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ワンタッチですばやく、手を汚さずののりづけできる、スプレータイプののりです
カンプ、版下製作、レイアウトなどのデザイン作業に適しています。

材質
【基材】アクリルゴム
【主溶剤】イソヘキサン
主成分アクリル樹脂、イソヘキサン、アセトン、ノルマルヘキサン、ジメチルエーテル 用途うすい材料の一時接着に

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76123537 D/B S 76123521 D/B L 3M スリーエム スコッチ デザインボンド 3M(スリーエム) 3M スリーエム スコッチ デザインボンド 3M(スリーエム) 1本(430mL) 2,198 税込2,418 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-09
用途:
機械メンテナンス

定期メンテナンスで貼り返る際に綺麗に剥がせ、それまではきちんと貼りついており重宝しています。

対象商品:
76123521
2024-05-27
用途:
主に紙類の貼り付け作業
SSデザイン設計・服部 様 (製造業)

40年以上いろいろなスプレータイプの接着剤を使って来ましたが本商品は当時からのロングセラーにもかかわらず最も使いやすい商品だともいます。
紙類には弱くもなく強力すぎることもなくスプレーの細かさもあって使いやすいです。目詰まり交換ノズルが付属されているのも良い点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする