3M スリーエム スコッチ スティックのり

(43件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(25g) 注文コード 76123607 品番 GW-C
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

使いやすい速乾性のスティックのり。ムラなくしっかり貼れます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
環境対応
容器に70%再生プラスチックを使用
エコマーク認定
GPNエコ商品ねっと
寸法(直径Φ×高さH)(mm)28×108 内容量(g)25 用途紙、写真、布などに トラスコ品番496-3369 質量(g)46 タイプ速乾 径(Φmm)28 シリーズScotch エコマーク認定認定 主成分PVP グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 182

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 43
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-14
用途:
封筒の〆
サービス業

接着力が強いので投函後も安心できます。またリピートしたいと思いました。

対象商品:
76123591
2025-05-05
用途:
日常使用

べとつきがないのに粘性があり、接着力と使い心地に重宝しております。

2025-06-19
用途:
仕事場で
株式会社山岸 様 (サービス業)

使いやすいです。塗りやすいので、事務スタッフにも人気です。

対象商品:
34063034
2022-12-27
用途:
工作に
製造業

想像していたより小ぶりのサイズでしたが
品質は◎です

対象商品:
34063034
2022-07-04
用途:
事務作業時

今まで他社製品を使っていましたが価格をおさえてこちらに変えてみましたが何の不自由もありません。3本セットもとてもお買い得なので3Mにこれから変えていこうかと思います。

対象商品:
34063034
2022-02-24
用途:
自宅用

三本入っていてお得感がありますし、3M製品なので良いと思います。

対象商品:
34063034
2021-08-25
用途:
事務用
株式会社日本化学研究所 様 (製造業)

安くて重宝していますが雑なつくりで中身のふちが曲がっていたり安いからしかたないです。使うのにもんだいないのでリピします*

対象商品:
76123591
2021-11-12
用途:
封筒の口の貼り付け

比較的時間が経っても普通に接着出来ます。硬さが適当で塗り伸ばしやすく、使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする