3M スリーエム スコッチ 強力デザインボンド

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(430mL) 注文コード76123625 品番K/D/B
参考基準価格(税別)¥2,880 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ワンタッチですばやく、手を汚さずののりづけできる、スプレータイプののりです。
カンプ、版下製作、レイアウトなどのデザイン作業に適しています。
しっかり貼れてはがせる。
強力粘着

材質
【基材】アクリルゴム
【主溶剤】イソヘキサン
粘着タイプ強粘着 用途うすい材料の一時接着に 容量(mL)430

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:117

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-10
用途:
マーク加工
株式会社レギュラースポーツ 様 (卸売・小売業)

安定した粘着力でとても使いやすいです。
長年愛用しています。

対象商品:
76123625
2022-01-13
用途:
印刷時
製造業

以前購入していたところが取り扱いをしなくなってしまい、こちらを見つけとても助かっています。他の物を使用しましたが、着きが弱い為やはりこの商品が一番ベストです。

対象商品:
76123625
2021-10-23
用途:
図面の製本等
建設業・工事業

使い勝手、品質は申し分ないのですが、価格がやや高い。

対象商品:
76123625
2017-06-26
用途:
発泡スチロールとか木の板をカットするときの下絵に使用
学校法人名古屋電気学園 様 (教育・研究機関)

熱線でカットするためはがれにくくなる時があります。
現在は。塗布する糊を少量にして対応してますが、熱に強いものはありますか?(少量にすると今度は、作業中にはがれてしまう。)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする