MK6-12 3M スリーエム ポストイット 目かくし用テープ 3M(スリーエム) 76123661

3M スリーエム ポストイット 目かくし用テープ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)12
内容量1箱(6巻)注文コード76123661品番MK6-12
参考基準価格(税別)¥4,890販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498
テープ幅(mm)12テープ長さ(m)10トラスコ品番542-2574シリーズPost-it芯径(mm)25粘着剤水分散性粘着剤
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76123695
2022-03-14
用途: 書類の個人情報を隠すため
SATO社会保険労務士法人サービス業

仕事柄個人情報を隠さないといけない書類が発生するので、使いやすくて重宝しています。

対象商品 : 76123661
2016-03-02
用途: 郵送の際に個人情報を守る為
運輸・通信業

私自身は私用していません。
担当者が探していましたがなかなかこれといった物がみつからなかったようです。
この商品を薦めてみたところ、思い通りの品物で満足されたようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする