3M スリーエム ポストイット 目かくし用テープ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(6巻) 注文コード 76123695 品番 MK6-8
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498
テープ幅(mm)8 テープ長さ(m)10 トラスコ品番542-2604 シリーズPost-it 芯径(mm)25 粘着剤水分散性粘着剤

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:215

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76123695
2022-03-14
用途:
書類の個人情報を隠すため
SATO社会保険労務士法人 様 (サービス業)

仕事柄個人情報を隠さないといけない書類が発生するので、使いやすくて重宝しています。

対象商品:
76123661
2016-03-02
用途:
郵送の際に個人情報を守る為
運輸・通信業

私自身は私用していません。
担当者が探していましたがなかなかこれといった物がみつからなかったようです。
この商品を薦めてみたところ、思い通りの品物で満足されたようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする