S/N 77 MINI 100ML 3M スリーエム スコッチ スプレーのり 3M(スリーエム) 76123871

3M スリーエム スコッチ スプレーのり

(20件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(100mL) タイプしっかり貼れる 注文コード76123871 品番S/N 77 MINI 100ML
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥800
この商品はタイプなど4種類から選べます 他の種類を見る

軽くて手になじむ、使いやすい大きさです。
広い面でも均一にむらなく、確実に面接着できます。接着剤のはみ出しが少なく、仕上がりがきれいです。

タイプしっかり貼れる 用途やや厚い材料の接着に。 材質SBR.(スチレンブタジエンゴム)。主溶剤/イソヘキサン。 粘着タイプ強粘着

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76123871 S/N 77 MINI 100ML 39534196 S/N 77 MINI 100ML 3M スリーエム スコッチ スプレーのり 3M(スリーエム) 3M スリーエム スコッチ スプレーのり 3M(スリーエム) 1本(100mL) 1,098 税込1,208 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-12
用途:
子供部屋のコルクボードに
サービス業

小さいサイズで丁度良い量でした。
90×120に吹きました。
弱粘着で貼ったり剥がしたりする月予定表やプリントなどに最適でした。

2025-11-19
用途:
ステッカー再使用
自動車・二輪車・自転車関連業

一度はがしたステッカーを再利用する際に使用しました。
粘着力があり問題なく貼り付けできました。

2025-04-26
用途:
天井面に貼り付けた壁紙の補修
その他業種

出窓天井面に貼り付けた壁紙が端面から剥がれてきたので、水性ボンドで補修を試みましたが、貼付け面の奥まで接着剤を塗布することが出来なくて失敗。
今回の「スプレーのり」を購入して再トライしたところ、ほぼ満足できる状態への補修をすることが出来ました。
ただし、この「のり」は、水溶性ではないので、塗布作業&修正で手などに付着させてしまうと取り除くのに苦労します。
使い捨ての「保護手袋」を装着しての作業をお勧めします。

2人が参考にしています
2025-07-04
用途:
模型製作に使用しています
建築模型工房・「たきやま」 様 (その他業種)

図面を貼ったり、はがしたりする時にとても便利に使用しています。

対象商品:
39534196
2025-02-19
用途:
エンブレムの貼り付け

車のダッシュボードへ車名エンブレムなどを貼り付けるのに使用。
しっかりと貼り付けることができ満足。
厚塗りするとはみ出た接着剤を落とすのが面倒なので、薄塗りが良い。
はみ出たり余計なところについたものはパーツクリーナーで落ちました

1人が参考にしています
対象商品:
76123844
2024-01-03
用途:
ご朱印帳、薄い半紙を貼り付ける時等
医療・福祉・介護関連業

最近紙に書いて用意してある御朱印を頂く事が多いので、ご朱印帳に貼り付ける為に使用。書道で使用する時薄い半紙でもシワ無く綺麗に貼れるので、必要不可欠な糊です。販売している所が少ないので配達してもらい助かります。

2人が参考にしています
対象商品:
76123844
2021-07-16
用途:
ドライフラワーの固定
電気・ガス・熱供給・水道業

特に柔らかい、タンポポのタネの羽毛に用いましたが、満足な結果が得られました。

1人が参考にしています
対象商品:
76123844
2022-08-19
用途:
ステンシルを洋服に貼る
サービス業

洋服にお絵描きする際、切り抜いた図案をはりつけるために購入。
しっかり貼りついて、スプレーが滲むようなこともなかったです。
使う前にしっかり振らないと、ダマになったノリが出ます。
1度の洗濯でしっかり落ちました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする