3M スリーエム スコッチ 修正テープ 微修正

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76123966 品番 SCPR-4NN
参考基準価格(税別)¥270 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

修正テープ微修正交換式の交換カートリッジです。

仕様交換用カートリッジ 色(本体)ピンク トラスコ品番433-6607 テープ幅(mm)4 環境対応リサイクル:85%再生プラスチックを使用。 商品タイプ交換用カートリッジ 材質【カートリッジ】PS、POM、PP、NBR 質量(g)11 シリーズScotch エコマーク認定認定 テープ長さ(m)10 エコマーク認定番号18 112 207 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:210

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-21
用途:
書類記載でちょっとした間違いの時
常陸放送設備株式会社 様 (建設業・工事業)

5mmでもなく3mmでもない4mmという幅が絶妙に使いやすいです。助かっております。

2025-09-18
用途:
伝票等の修正に

この細さが大変便利です。
なかなか取り扱い店舗が少ないので、なくならないで欲しいです。
勘定科目のハンコの修正等にサイズがぴったりです。

対象商品:
76123984
2022-07-14
用途:
事務作業
北原電子株式会社 様 (製造業)

ポケットに入る大きさで、使い勝手が良いので、重宝します。

対象商品:
76123905
2022-05-25
用途:
事務作業
卸売・小売業

使いやすくて、本体も壊れない。詰め替えも簡単なので、重宝しています。

対象商品:
76123966
2022-01-26
用途:
書類作成
SATO社会保険労務士法人 様 (サービス業)

常備品でしたが、他社で在庫がなくなっていたので
大変助かりました。

対象商品:
76123905
2019-04-13
用途:
書類の修正
サービス業

適所に微修正で最適である。交換式でコスト削減商品である。

対象商品:
76123923
2018-02-08
用途:
修正
株式会社北海道マップス 様 (サービス業)

切れがとても良くてスッキリします。切れがいい分細かいところにも使いやすいです。

対象商品:
76123984
2017-12-26
用途:
事務作業
製造業

とても使いやすく、毎日愛用しています。付替えが簡単なので詰替え用が便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする