W-18 3M スリーエム スコッチ 透明両面テープ ライナーなし 3M(スリーエム) 76124072

W-18 3M スリーエム スコッチ 透明両面テープ ライナーなし 3M(スリーエム) 76124072
W-18 3M スリーエム スコッチ 透明両面テープ ライナーなし 3M(スリーエム) 76124072
W-18 3M スリーエム スコッチ 透明両面テープ ライナーなし 3M(スリーエム) 76124072

3M スリーエム スコッチ 透明両面テープ ライナーなし

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)18
テープ長さ(m)4
内容量1巻注文コード76124072品番W-18
参考基準価格(税別)¥420販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

裏紙がなく使いやすい透明両面テープです。
透明な素材の採用で、目立たずきれいに仕上がります。
変質、変色しにくく、長期保存に耐えます。

用途
ポスターなどの掲示物の貼り込み、写真や記事のスクラップに。
製品見本帖の作成、写真製版の貼り込みなどに。
テープ幅(mm)18テープ長さ(m)4テープ厚さ(mm)0.08基材透明硬質塩化ビニール粘着剤アクリル系粘着剤仕様ディスペンサーつきトラスコ品番542-2817シリーズScotch芯径(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76122742
2025-03-22
用途: ステッカー作成
製造業

ガラス内側から貼るステッカーを作成する際に昔から重宝しています。もう少し幅が広くて短いものがあると良いのですが、、あと価格が高いのが難点。

対象商品 : 76124063
2023-01-25
用途: 事務作業全般

専用のホルダと共に利用すると便利さが一層増す。剥離紙ゴミも出ない、本体が透明で扱い易い。接着力も満足(紙~薄型プラスチックラベル)価格が高いのが難点。

対象商品 : 76124072
2022-12-25
用途: 皮膚からの検体とり
新井ヒフ科クリニック

真菌検査に際して 両面tapeは簡単に皮膚のカサカサをとれます

対象商品 : 76122724
2017-10-19
用途: 校正紙のはりあわせ
株式会社フィールズ製造業

とても使いやすくて、満足しています。両面テープですがゴミが出ないので本当に助かります。

対象商品 : 76124063
2023-10-15
用途: POPの貼る時

定期的に張り替えるPOPに使用。テープを切る時に角度をつけないと切れない事が多い。その時にテープを無駄に長く切ってしまうので、もう少しテープが切りやすくなると満点な商品になる。

2017-05-15
用途: 写真の台紙にはる作業になくてはならないものです
有限会社ホタルヤ

非常に使い勝手が良好です。暑い夏でもベトずかず又冬でも柔らかく
つかいやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする