リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの クリップボード
クリップボード<捺印対応>
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
76124185
品番
A-2985
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
朱肉による捺印が容易にできるクッション材入りのクリップファイルです。
もちろん筆記特性を損なわないように工夫をしています。
クリップは開いたままで止まり、レバーを押すだけで閉じるユニバーサルデザイン。
サイズ
A4
仕様
捺印対応
材質
表装/オレフィン(中芯/ボール紙)、クリップ/ABS樹脂
色
黒
タイプ
ヨコ
縦(mm)
236
横(mm)
322
グリーン購入法
適合