デスクトレー

(15件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76124194 品番 A-330K
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

表装にポリプロピレン使用の安全焼却できる商品。

サイズB5 幅(mm)215 奥行(mm)290 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×263×58 材質PPくるみ貼り(中芯/ボール紙) 高さ(mm)65 エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 263

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:99

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-25
用途:
書類等の整理、保存
安全モーターサイクル商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

軽量で使い易く、しかも堅牢、用途別で色違いで使用しています。

2025-09-11
用途:
家族ごとの保存資料に使います。
サービス業

質感もよく、色も好きで気に入っています。
複数購入して家族ごとに管理しています。

対象商品:
76124237
2025-04-03
用途:
領収書の保管
農・林・水産業

各種領収書を仮保管するために購入。
紙サイズがまちまちなので、バインダーに挟むよりも、この保管箱に放り込む方が楽なので使ってます。
昔馴染みの地味な書類保管箱です。
しっかりした作りで積み重ねしても歪みません。
メーカー品で、価格的にも安くて良いと思います。

2025-05-03
用途:
書類管理
農・林・水産業

書類管理、整理に重宝してます。
出来れは、見出しボックスが反対側にもあるといいかな!

対象商品:
76124221
2023-12-04
用途:
成果品作成中の保存箱として
建設業・工事業

しっかりした作りでとても良いと思います。希望ですが、高さ違いがあれば、使える用途が増えると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
76124237
2024-02-21
用途:
書類整理
サービス業

処理中の書類保管や得意先別の書類分けに使っています。
ラベル窓に得意先名を入れられるのでとても便利で棚がスッキリとなりました。

対象商品:
76124237
2024-01-30
用途:
資料の保管に使用
その他業種

年度別に資料保管。しっかりしているので重ね積みしても安心です

対象商品:
76124221
2023-06-12
用途:
書類保管
AUTO STUDIO TECH 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

取引先との短期間での書類保管の為に使用している。
構造的に強度があるので積み重ねができるので便利です。
カラーバリエーションがもう少し多ければ ☆5個です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする