A-3570-3 ファイルスタンド リヒトラブ 76124246

A-3570-3 ファイルスタンド リヒトラブ 76124246 A-3570-3 ファイルスタンド リヒトラブ 76124246 A-3570-3 ファイルスタンド リヒトラブ 76124246 A-3570-3 ファイルスタンド リヒトラブ 76124246 A-3570-3 ファイルスタンド リヒトラブ 76124246 A-3570-3 ファイルスタンド リヒトラブ 76124246

ファイルスタンド

(36件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76124246 品番A-3570-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

底部と背部にホルダーなどの薄い商品の倒れ込みを防ぐすべり防止のリブ加工をしています。
用途にあわせて、縦置き、横置きができます。
2仕切り3区画でファイルスタンド内の分類に便利。
900ミリ幅のキャビネットに4個並べて収納できます。

付属品連結用ジョイントネジ 材質ポリプロピレン 規格A4 内寸法(mm)約66/1区画 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(縦置き時)220×230×310

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76124246 A-3570-3 09206924 A-3570-8 ファイルスタンド リヒトラブ ファイルスタンド リヒトラブ 1個 789 税込868 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 36
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-28
用途:
机上の整理
卸売・小売業

書類やクリアファイルを積んでしまうと目的の書類を探すのが大変ですが、このスタンドを使うだけで検索性が上がります。安定してるし、3種類に分類できるし。良い商品だと思います。

2025-09-18
用途:
机上整理
株式会社 丸中 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

よいです。以前はブックスタンドを使用していたのでファイルの重みですべって倒れたり、ファイルがよれてしまったりしましたがガッチリガードしてくれるので安定感があります。ファイルがよれてしまわないのが何よりよいです。

2025-06-19
用途:
仕事場で
株式会社山岸 様 (サービス業)

使いやすいです。結構安定感もあり、いい感じでした。納期もはやくて、助かりました。

2024-12-19
用途:
フラットファイルの整理用
株式会社菊池精器製作所 様

ブックスタンドをっ使用していましたが、仕切りがあるのでフラットファイルのように幅が狭いものは倒れないので便利かなと思い購入しました。期待どおりでした。

2024-10-25
用途:
事務所用
有限会社有川自動車工業 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

素早い対応ありがとうございます。 また機会があればよろしくお願いします

対象商品:
09206924
2023-11-22
用途:
納品書等の整理に
その他業種

背の高いファイル、重くなってしまったファイルがうまく立ちました。デザインもよく満足です。材質はやわらかめですが。

対象商品:
09206924
2023-07-19
用途:
毎日の事務仕事に使用
有限会社 力食鳥 様 (製造業)

机の上が場所を取らずに整理できて、買って良かったです。
もっと早く購入すれば良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
09206924
2022-08-04
用途:
ファイル整理
有限会社 高橋林業 様 (建設業・工事業)

ファイルを整理するために購入しました。本当は、黒色が欲しかったのですがなかったので青を購入しました。でも、ファイルの色のアクセントになってよかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする