AQUA DROPs クリップボード

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 76125025 品番 A-5010-5
参考基準価格(税別)¥670 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

薄型のボード裏面はキラキラ光る水滴をイメージしたピンドットエンボス入り。
ほんのり入ったピンドットエンボスは光の当たる角度によりさまざまな表情を見せます。
軸径7.5mm〜11mmまでのボールペン等をしっかり保持します。
A-538ペンキーパーも取り付けできます。
サイドストッパーに三角定規をあてれば、一定間隔の平行線がひけます。
本体上部に吊り下げ用フック穴(8mm径)付き。

板厚(mm)2 材質本体/ABS樹脂、ペンホルダー/POM サイズA4 タイプタテ 縦(mm)323 横(mm)235 綴じ枚数40

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:73

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76125043
2025-03-13
用途:
記録を書く。
教育・研究機関

クリップが強いので、安定して書くことがてきる。デザインもきれい。

対象商品:
76125034
2023-12-26
用途:
事務作業
教育・研究機関

こちらのクリップボードは非常に丈夫で、耐久性もあります。また色がカラフルでかわいいです。

対象商品:
76125034
2022-06-24
用途:
お客さんに聞き取りの為購入
医療・福祉・介護関連業

ペンがやや挟みにくいがカラーも豊富でスリムな所が良いです。
ペラペラしてないのでしたが平でなくても書きやすい。

対象商品:
76125016
2020-07-12
用途:
イベントの受付
教育・研究機関

人目に触れる場所で使うので、このような華やかな色合いはとてもいいですね。それにこの大きさを探していたのでとても良かったです。

対象商品:
76125007
2019-05-01
用途:
カルテの管理
サービス業

たくさんのクリップボードを使うので、圧迫感のないものが欲しかったこと。お客様の目につくところにぶら下げるので綺麗な色のものが欲しかったこと。で、バッチリです。

対象商品:
76125043
2016-08-18
用途:
仕事のメモや作業内容詳細など
自動車・二輪車・自転車関連業

裏に磁石などが使いていれば最高のなのに、少し残念!

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
76125007
2016-01-28
用途:
安全パトロール、点検作業等

安価ですが、もっと値の張るものと比べても遜色なく使用出来て良いです。また、カラーでもクリアなので男所帯の3K現場に爽やかさをもたらしてくれます。

1人が参考にしています
対象商品:
76125025
2015-09-04
用途:
大切なメモの管理

商品の発注項目など、全てをパソコンで管理していると、急な停電やパソコン本体の突然の故障など、大事な業務が
こなせない・・・という恐れもある為、特に重要な項目の一部は、アナログではあるが、紙に残している。
その際、例えば、発注先で色分けして、バインダーに挟んでおけば、時間が経っても、すぐ見分けがついて、便利なので
現在、3色で区別しているが、様子を見て、他の色の追加も検討中。
価格はやや高いが、ペンホルダーもあり、結構便利。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする