A-5021-1 AQUA DROPs ペンケース リヒトラブ 76125201 A-5021-1 AQUA DROPs ペンケース リヒトラブ 76125201 A-5021-1 AQUA DROPs ペンケース リヒトラブ 76125201 A-5021-1 AQUA DROPs ペンケース リヒトラブ 76125201

AQUA DROPs ペンケース

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76125201 品番 A-5021-1
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

ピンドットエンボス入り表紙 水面に落ちる水滴をイメージしたピンドットエンボス入りポリプロピレン表紙。
ほんのり入ったピンドットエンボスは光の当たる角度により様々な表情を見せます。
ワンプッシュで開閉できるので素早くペンが取り出せます。
樹脂製の軽量タイプで、鞄の中でもかさばらないコンパクトボディ。
ムダな仕切りのないフリースペース設計で、コンパクトなのにタップリ収納。

乳白 材質ポリプロピレン 幅(mm)185 高さ(mm)20 奥行(mm)59 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:205

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76125201
2021-11-23
用途:
スマートなペンケース
桐生森芳工場 様 (サービス業)

胸に刺したり、カバンに入れておくとどこに行ったかわからなくなってしまうペンなどスマートなペンケースに入れて持ち運びたいと思っていました。開け口は少しコツを知らないと開けにくいのですが、逆にカバンの中では勝手に開かないので優れものです.

対象商品:
76125201
2018-02-21
用途:
ファイアーピストン製作キットの送付用ケース
教育・研究機関

百円ショップで購入するものよりもしっかりしています。

対象商品:
76125235
2019-10-04
用途:
運動会の小学生レースの景品に使用
教育・研究機関

色もキレイで軽くて小学生の子ども達に喜ばれました。

対象商品:
76125244
2016-10-25
用途:
筆箱
建設業・工事業

おっ持てたより作りが良いと思います。またこの商品を買いたいと思います。

対象商品:
76125244
2016-11-01
用途:
筆記用具入れ
建設業・工事業

ロックがちょっと緩い感じがした。値段が安いので、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする