リヒトラブ
リヒトラブの 筆記用具
リヒトラブの ペンケース
AQUA DROPs ペンケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76125296
品番
A-5022
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥210
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
樹脂製の軽量タイプで鞄の中でもかさばらないコンパクトボディ。ケース上部が開く仕様なので、開閉時に中身を落としにくい。
色
赤
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
22
縦(mm)
178
横(mm)
51