リヒトラブ
リヒトラブの 筆記用具
リヒトラブの ペンケース
AQUA DROPs ペンケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76125323
品番
A-5022
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥210
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
樹脂製の軽量タイプで鞄の中でもかさばらないコンパクトボディ。ケース上部が開く仕様なので、開閉時に中身を落としにくい。
色
黄緑
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
22
縦(mm)
178
横(mm)
51
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76125323
A-5022
76125253
A-5022
AQUA DROPs ペンケース
リヒトラブ
1個
¥
199
税込
¥
219
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)