AQUA DROPs デスクトレー

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 黄緑 注文コード76125551 品番A-5040-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥600
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

交換式見出し付きなので、収納内容も一目でわかり、整理整頓に便利です。
角部分は手にやさしいダブルヒンジ加工。

サイズA4 材質本体/ポリプロピレン、ハトメ紙/ポリカーボネート、見出し/ABS樹脂、見出しセル/PET、見出し紙/上質紙 幅(mm)260 黄緑 高さ(mm)56 奥行(mm)345 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×320×55

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76125551 A-5040-6 76125524 A-5040-1 AQUA DROPs デスクトレー リヒトラブ AQUA DROPs デスクトレー リヒトラブ 1個 669 税込736 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-11
用途:
書類整理
卸売・小売業

プラスチック板をプレスで抜いていると思われるが、切断面が刃のようになっており手が切れそうで怖い。価格が上がっても良いので断面を丸くするようにお願いしたい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
メーカーに申し伝え今後の課題として改善を検討いただきます。

2024-10-09
用途:
書類の保管
自動車・二輪車・自転車関連業

少しだけ透けていて中身が見える商品なので
中に何が入っているのかを蓋を開けることなく確認できます。
細かい文字までを認識することはできませんが
クリアに見えては困るが中身があるかがわかる商品を探していたので
希望通りの商品に出会えました。

1人が参考にしています
対象商品:
76125524
2017-08-16
用途:
書類のやりとりです

少し強度に欠けますが、透明で使用感は、とても良い。再注文をしました。

2人が参考にしています
対象商品:
76125524
2015-04-09
用途:
マークシートの送付用
大阪健康倶楽部関山診療所 様

軽量なので、送付時に便利でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする