ダレスバッグ

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 76125673 品番 A-660-0
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

開口部が大きく左右に開くトップインタイプなので中の書類がひとめでわかり、書類の出し入れが素早く出来ます。
外側にスライドさせるだけのカンタン開閉で手間取りません。
A4サイズのファイルがラクラク入り、3kgまで収納可能。

縦(mm)285(グリップ部含むとき330) 耐荷重(kg)3 材質本体/ポリプロピレン、グリップ・フレーム/ABS樹脂・ポリカーボネート、ペアレントレール/エラストマー樹脂 厚さ(mm)70 サイズA4 寸法(縦×横×厚さ)(mm)269×380×55 横(mm)400

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76125682
2021-03-28
用途:
日報整理
株式会社健美舎 様 (運輸・通信業)

運転士さんから預かった日報などをファイリングまでの間 収納していますが 作りがしっかりしていて入り口も大きく開くので出し入れが楽です。
置いておいてもスタイリッシュでとても気に入っています。

対象商品:
76125682
2020-05-19
用途:
区長の役所からの書類入れ
農・林・水産業

丈夫で使いやすい会議で書類の枚数たくさん入れやすい

対象商品:
76125682
2018-07-29
用途:
営業、会議の時

軽くてA4サイズの資料が上から取り出しやすくてとても便利。

対象商品:
76125691
2018-07-26
用途:
契約書、役所の申請書等の打ち合わせ。
鉱業

サイズは使い勝手がいいです。要望は持ち手が小さいので、太くして欲しいのと、開きをもう少し大きくしてほしい。

2018-04-11
用途:
ファイルの保存用ホコリヨケに。
不動産業

A4サイズよりおおきいので、B4の硬質カードケースが入りました。

対象商品:
76125691
2018-12-18
用途:
現場の図面を入れてます
河井建設 様 (建設業・工事業)

特に改善してほしいところは無く使い勝手もいいと思います

1人が参考にしています
対象商品:
76125691
2016-10-22
用途:
書類等の持ち運び
株式会社クロダ 様

2個目の購入です。
口がしっかりしていて厚みも十分で書類以外に印鑑や筆箱等色々入り重宝しております。雨の日も気にせずに使用できます。
シルバー色は経年や使用感が出にくく良い色です。

1人が参考にしています
対象商品:
76125691
2018-06-07
用途:
書類持ち運び
デントグリーン 様 (建設業・工事業)

A4サイズとあるがアタッシュケースほどの大きさがあり、現場持ち運びには大きすぎる。まさかこんなに大きいとは、サイズを確認してから購入すればよかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする