デスクトレー

(1件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76125734 品番 A-713
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

見出しホルダーがあるので、収納内容も一目瞭然。おしゃれなアーバンシックカラー5色。

サイズB4(15×11) 幅(mm)306 オフホワイト 高さ(mm)67 奥行(mm)410 付属品スペア見出し紙付き 材質PPくるみ貼り(中芯/ボール紙) エコマーク認定認定 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×382×58 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 263

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥450 / 税込 ¥495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥850 / 税込 ¥935
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76125865
2019-10-08
用途:
書類や伝票の持ち運び・保管
電気・ガス・熱供給・水道業

カラーが多く、人や中身によって色分けができる。
丈夫で型くずれしにくく、ボロボロになりにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする