リヒトラブ
リヒトラブの 机上整理・収納用品
リヒトラブの レタートレー
デスクトレー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76125752
品番
A-713
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
見出しホルダーがあるので、収納内容も一目瞭然。おしゃれなアーバンシックカラー5色。
サイズ
B4(15×11)
幅(mm)
306
色
ブラック
高さ(mm)
67
奥行(mm)
410
付属品
スペア見出し紙付き
材質
PPくるみ貼り(中芯/ボール紙)
エコマーク認定
認定
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×382×58
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
17 112 263