リヒトラブ
リヒトラブの 机上整理・収納用品
リヒトラブの レタートレー
デスクトレー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
A4
色
オリーブ
注文コード
76125795
品番
A-717
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥750
この商品は
サイズ・色
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
見出しホルダーがあるので、収納内容も一目瞭然。おしゃれなアーバンシックカラー5色。
サイズ
A4
幅(mm)
265
色
オリーブ
高さ(mm)
65
奥行(mm)
340
付属品
スペア見出し紙付き
材質
PPくるみ貼り(中芯/ボール紙)
エコマーク認定
認定
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×313×58
エコマーク認定番号
17 112 263
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76125795
A-717
06419953
A-717
デスクトレー
リヒトラブ
1個
¥
799
税込
¥
879
注文コードが変更になりました