A-717 デスクトレー リヒトラブ 76125804

A-717 デスクトレー リヒトラブ 76125804 A-717 デスクトレー リヒトラブ 76125804 A-717 デスクトレー リヒトラブ 76125804 A-717 デスクトレー リヒトラブ 76125804 A-717 デスクトレー リヒトラブ 76125804

デスクトレー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズA4 ブラック 注文コード76125804 品番A-717
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥750
この商品はサイズ・色など15種類から選べます 他の種類を見る

見出しホルダーがあるので、収納内容も一目瞭然。おしゃれなアーバンシックカラー5色。

サイズA4 幅(mm)265 ブラック 高さ(mm)65 奥行(mm)340 付属品スペア見出し紙付き 材質PPくるみ貼り(中芯/ボール紙) エコマーク認定認定 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×313×58 エコマーク認定番号17 112 263

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76125804 A-717 06419962 A-717 デスクトレー リヒトラブ デスクトレー リヒトラブ 1個 799
欠品中
税込879
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76125865
2019-10-08
用途:
書類や伝票の持ち運び・保管
電気・ガス・熱供給・水道業

カラーが多く、人や中身によって色分けができる。
丈夫で型くずれしにくく、ボロボロになりにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする