リヒトラブ
リヒトラブの 机上整理・収納用品
リヒトラブの レタートレー
デスクトレー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76125831
品番
A-718
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
見出しホルダーがあるので、収納内容も一目瞭然。おしゃれなアーバンシックカラー5色。
サイズ
A3
幅(mm)
335
色
オフホワイト
高さ(mm)
67
奥行(mm)
465
付属品
スペア見出し紙付き
材質
PPくるみ貼り(中芯/ボール紙)
エコマーク認定
認定
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×435×58
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
17 112 263