A-7300-1 マルチレタートレー リヒトラブ 76125883 A-7300-1 マルチレタートレー リヒトラブ 76125883 A-7300-1 マルチレタートレー リヒトラブ 76125883 A-7300-1 マルチレタートレー リヒトラブ 76125883 A-7300-1 マルチレタートレー リヒトラブ 76125883

マルチレタートレー

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 76125883 品番 A-7300-1
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

仕切り板をセットしたら2段+2段の4段トレー。
分割してそれぞれを2段トレーにして使うもよし。
仕切り板を外せば深型のトレーに。
組み合わせをかえれば使い方もマルチに広がります。

サイズA4 セット内容本体トレー×2、仕切板×2 材質ハイインパクトポリスチレン 乳白 耐荷重(kg/段)2 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×326×75(1段) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×370×162

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:95

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76125883
2024-07-15
用途:
作成した書類の仕分け

四段に重ねて使用しているので、全ての仕切りが引き出せたらもっとよかったなと思いました。

対象商品:
76125901
2023-09-27
用途:
机の書類整頓
自動車・二輪車・自転車関連業

上段には電話を置き、机の上がすっきり整頓されました。
コンパクトでおすすめです。

2人が参考にしています
対象商品:
76125901
2023-12-08
用途:
伝票整理
自動車・二輪車・自転車関連業

引き出し部分もあり、非常に使いやすかったです。もうワンセット購入しようかと思います。

対象商品:
76125883
2021-10-12
用途:
書類の整理に使用
教育・研究機関

いろいろな種類の書類を抱えているので、それらを整理するのにとても重宝しております。
薄いトレーで重ねて使えるので、書棚にすっきりと収まって実用的です。

1人が参考にしています
対象商品:
76125892
2020-10-14
用途:
机の書類整理
株式会社堀田工作所 様

しっかりしてて、とても使いやすいです。また、リピありですね

対象商品:
76125901
2019-06-17
用途:
事務所の書類分類

色つきのものはそれぞれの段が色分けされるので見やすいですし、何より段数を多様に変えて使用できるところがいいなと思いました。

対象商品:
76125892
2018-07-12
用途:
書類やバインダーの仕分け
立川自動車整備工場 様

今迄は100均のトレーを使っていましたが、当然ながらそれとは比べ物にならない位しっかりしています。仕切りトレーを外せば大きく使えるので、とても重宝しています。もっと早く購入すればよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
76125901
2018-10-15
用途:
書類の整理
卸売・小売業

コンパクトに書類を分類できる点、安定感がある点が気に入っている。
黄緑色を購入しましたが色合いも良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする