曜日別特売
A-7312-1 フリーサイズレタートレー リヒトラブ 76125935

A-7312-1 フリーサイズレタートレー リヒトラブ 76125935
A-7312-1 フリーサイズレタートレー リヒトラブ 76125935
A-7312-1 フリーサイズレタートレー リヒトラブ 76125935
A-7312-1 フリーサイズレタートレー リヒトラブ 76125935

フリーサイズレタートレー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
乳白
内容量1組注文コード76125935品番A-7312-1
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

チケット、封筒、伝票、パンフレット等、仕切りの位置が動かせるカンタン収納。
仕切りは1組に2枚付いてます。3枚以上ご使用になる場合は、【別売】A-7310レタートレー用仕切りをご利用下さい。
【別売】A-7311レタートレー用ジョインターを使うと下段のスペースが広がります。

サイズA4材質ハイインパクトポリスチレン乳白耐荷重(kg/段)2有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×248×54(1段)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×275×122
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76125953
2020-10-30
用途: 机上整理
建設業・工事業

カラーバリーエションがあって事務所に良いと思う。しかし価格が少し高いかな。

対象商品 : 76125935
2019-12-12
用途: メモや書類の整理
製造業

リヒトラブの机上台と合わせてデスクに設置、スッキリしています。置いてあるものがよく見えるのでなくしずらく、棚のサイズがちょうど取り出しやすいです。100均のトレイでこれの代用はできるかもしれませんが、やはり使いやすさはこちら。まぁ値段もそれなり。

対象商品 : 76125935
2018-03-24
用途: 机の整理棚として
医療・福祉・介護関連業

机上空間を無駄なく使え購入して良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする