A-7330 机上台<W390> リヒトラブ 76125962 A-7330 机上台<W390> リヒトラブ 76125962 A-7330 机上台<W390> リヒトラブ 76125962

机上台<W390>

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76125962 品番 A-7330
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はノートPCやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)

本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)390×250×80 総耐荷重(kg)15(等分布) トラスコ品番855-9796 材質スチール 包装包装単位:1:10台 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×250×67 形態組立式(工具付き) 均等耐荷重(kg)15 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×250×80 コンセントなし 引出しなし

商品説明動画

PC周り
この動画は、7人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:54

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-07
用途:
PC台として
卸売・小売業

高さがあり作業がやりやすいPCを使用しての作業の効率がアップ。

対象商品:
76125971
2023-05-10
用途:
パソコンモニターの高さ調整。
建設業・工事業

モニターの高さ調整で寸法に文句なし、机上周りの整理が出来た。

対象商品:
76125971
2021-07-19
用途:
TVのチューナーの上に扇風機を置くために

TVチューナーの上に扇風機を置いていたので、チューナーに負担をかけないために置台として購入しました。結構しっかりとしているので安心です。

対象商品:
76125996
2021-09-14
用途:
パソコンの土台に

デスクトップ型のパソコンのベースに使っています。ちょうどいいです。

対象商品:
76125987
2021-01-29
用途:
会社机のPC画面台

赤を購入しましたが思っていた程、派手な赤ではなく会社でも十分使用可能でした。仕事終わりにキーボードが収納出来机の上がすっきりとして非常に良いです。

対象商品:
76125996
2020-10-29
用途:
机上整理
建設業・工事業

スペースの有効利用が出来てよい。しかし価格がもう少し安いとよい。

対象商品:
76125971
2020-02-19
用途:
PCパーツの整理
合同会社北島ライフサイエンス研究所 様 (サービス業)

堅牢で作りもシッカリしている。塗装、ビス、脚部などこの価格で満足できる品質。
改善点と言うより追加機能として、光通信用機材が台の上で倒れないよう脚と同じ高さの簡易な移動可能な仕切りが4つ程あると非常に使いやすいと思いました。

対象商品:
76125962
2018-04-26
用途:
PCのモニター置き
医療・福祉・介護関連業

PCのモニター置きに使用しています。
もう1サイズ大きい分は、キーボードが下にすっぽり収められるので良いのですが、机の上が狭くなるのでこのサイズを購入。
机の上を広く使いたい時は、この台の下にキーボードを斜めに入れています。
色もきれいな白色で机の上が明るくなります。
傷にも強いように思います。
私は異動でデスクが新しくなるたびに購入していますW

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする