A-7331 机上台<W390・ハイタイプ> リヒトラブ 76126014 A-7331 机上台<W390・ハイタイプ> リヒトラブ 76126014 A-7331 机上台<W390・ハイタイプ> リヒトラブ 76126014 A-7331 机上台<W390・ハイタイプ> リヒトラブ 76126014

机上台<W390・ハイタイプ>

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76126014 品番 A-7331
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はレタートレーやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)

本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)390×250×160 総耐荷重(kg)15(等分布) トラスコ品番855-9801 材質スチール 包装包装単位:1:10台 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×250×147 形態組立式(工具付き) 均等耐荷重(kg)15 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×250×160 コンセントなし 引出しなし
注意
商品パッケージに変更がございます。従来品と商品仕様自体に変更はございません。

商品説明動画

PC周り
この動画は、12人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76126005
2023-11-14
用途:
洗面台下の収納として
はりきゅうマッサージ たけのこ 様 (医療・福祉・介護関連業)

組立に多少コツが要りましたが、そこまで苦心せずに済みました。
がたつきはなく、天板の幅や奥行きも充分で、使いやすいです。
白を購入しましたが、脚の色と比べて、天板が目立つ感じはありません。
なお、良し悪しではないですが、天板の下は少し低く感じます。
置くものの高さを確かめておくほうが無難です。
また、脚は折りたためませんので、ご注意を。

1人が参考にしています
対象商品:
76126032
2023-01-18
用途:
PCモニター台

コスパ非常に良いです。21インチのモニター台としては十分な強度がありまあす。
色もきれいで、メインの台上に置くとアクセントが付いて気に入っています。

対象商品:
76126005
2022-02-02
用途:
電話台に使用
有限会社伯東モータース 様

足に滑り止めが有ればいいと思います。ほぼ満足してます。

2人が参考にしています
対象商品:
76126005
2020-12-23
用途:
ノートPCの台

15インチのノートパソコンがちょうど置けるくらいのサイズ。
机の上の空間の有効活用に良い。

1人が参考にしています
対象商品:
76126032
2020-10-29
用途:
机上整理
建設業・工事業

スペースの有効利用が出来てGood。だが価格が少々お高いか。

対象商品:
76126005
2020-10-21
用途:
A4スキャナー置き

しっかりしている構造で良かった。
台の下に電卓や電話機を置いて使用している。
高さが調整できれば、ベストだなと思う。

対象商品:
76126005
2018-03-24
用途:
机上のPC置き場に
医療・福祉・介護関連業

下部空間が有効に使え、机面も広く使えるようになりました。

対象商品:
76126014
2017-08-01
用途:
作業台代わりに
飲食業

棚にちょうど納まるサイズを探していて購入しました。思ったとおりの感じで、しっかりしています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする