ブックスタンド<W390>

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76126111 品番 A-7345-6
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

デスクトップで 幅390mmの机上台の上にピッタリ。
背部を底にして置くことで直置きも可能です。
キャビネットで 前のストッパーで奥まらず、側板が薄いので並べて置いても無駄な隙間が出来ません。

黄緑 材質スチール 幅(mm)390 サイズA4 高さ(mm)210 奥行(mm)250

商品説明動画

書類整理
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:97

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76126111
2020-10-29
用途:
机上整理
建設業・工事業

金物なのでしっかりした作りでよい。色も明るくて事務所に置くには気分転換でよいと思う。だが少々価格が高いかな。

対象商品:
76126102
2015-11-02
用途:
机上の整理
株式会社三石設備コンサルタント 様 (建設業・工事業)

かさばらないのに、分厚いカタログも安定して収まり、使いやすい。又購入します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする