A-7370 机下台(スライド式) リヒトラブ 76126154 A-7370 机下台(スライド式) リヒトラブ 76126154 A-7370 机下台(スライド式) リヒトラブ 76126154 A-7370 机下台(スライド式) リヒトラブ 76126154

机下台(スライド式)

(2件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76126154 品番A-7370
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

机下の空いたスペースを有効活用できます。
スライド式キャスター付きなので楽々。
机下台(別売)とも組合せ自由自在。(机下台A-7360と組合せ可能。)
プリンター収納などに最適。

本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)460×350(381)×48 棚段数1 総耐荷重(kg)15 付属品組立用工具 トラスコ品番855-9813 材質本体:スチール、キャスター部:ガラス繊維強化ナイロン キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×350×48(取っ手部分を含む奥行:381) 均等耐荷重(kg)15
注意
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。

商品説明動画

机の下

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:47

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76126154
2022-06-04
用途:
デスク下に置いて充電して居ます。
不動産業

もう少し30cm 程長ければと思いました。
とても重宝して居ます。

対象商品:
76126154
2017-05-01
用途:
プリンタ−台として
メディカルコンピュ-タサ-ビス 様 (サービス業)

大きさ、価格ともに満足しています。
ありがとう御座いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする